HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120PLBK Pilot Light Decorator Switch, General Purpose Ac, Single Pole, 20A, 120/277VAC | CE6REE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120PLBK Pilot Light Decorator Switch, General Purpose Ac, Single Pole, 20A, 120/277VAC

Vare: CE6REE Model: DS120PLBK
431NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPDT
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.54 "
IndikatorRød LED
Lengde4.28 "
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.43 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120PLBK Pilot Light Decorator Switch, General Purpose Ac, Single Pole, 20A, 120/277VAC
431NOK / enhet