HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20C2GRYTR Rett kontakt, belastningskontrollert, 20A 125V, 5-20R, B og S kablet, grå | CE6QVX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GRYTR Straight Receptacle, Load Controlled, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Gray

Vare: CE6QVX Modell: DR20C2GRYTR
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialenylon
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • Inngrepssikker beholder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GRYTR Straight Receptacle, Load Controlled, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Gray