HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15C2TR Rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W Jording, 5- 15R, Brun | CE6QVD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2TR rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5- 15R, brun

Vare: CE6QVD Modell: DR15C2TR
172NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialenylon
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2TR rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5- 15R, brun
172NOK / enhet