HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 2172GYLTRA Decorator Dupleksbeholder, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polet, Grå | BD4GGF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172GYLTRA Dekorator dupleksbeholder, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polet, grå

Vare: BD4GGF Modell: 2172GYLTRA
412NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrå
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.15 "
IndikatorGrønn LED
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
Bredde1.57 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172GYLTRA Dekorator dupleksbeholder, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polet, grå
412NOK / enhet