Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSHIZAKI 105409-01 Tut | CR4FHC 50NV06

HOSHIZAKI 105409-01 Tut

På lager
Vare: CR4FHC Modell: 105409-01Kryssref.: 50NV06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOSHIZAKI 427195-01 Pakking av en tut | CR4FHA 50NV63 427195-01tut423NOK
HOSHIZAKI 427196-01 Pakning B tut | CR4FHB 50NV64 427196-01tut432NOK
HOSHIZAKI 325994-01 Tut | CR4FHD 50NV30 325994-01tut339NOK
HOSHIZAKI 326007A01 Tut | CR4FHE 50NX87 326007A01tut2 456 NOK
HOSHIZAKI 103329G01 tut | CR4FHF 50NW65 103329G01tut1 455 NOK
HOSHIZAKI 104797-01 Tut | CR4FHG 24ER76 104797-01tut1 298 NOK
HOSHIZAKI 2A0915-01 Tut | CR4FHH 24ET06 2A0915-01tut793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSHIZAKI 105409-01 Tut
1 313 NOK / enhet