Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tommer x 10 føtter kryogen slange | AE9UZV 6MP66

HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tomme x 10 fot kryogenslange

På lager
Vare: AE9UZV Modell: G50CXG10Kryssreferanse: 6MP66

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen slange m / SS-vakt
Bøy radius5.5 "
FlettematerialeType 304 rustfritt stål
Tilkobling45 graders kvinnelig SAE
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slange utenfor Dia.1.13 "
Lengde120 "
Maks. Press1000 ved 72 grader F.
Rørstørrelse5 / 8 "
Temp. Område-321 til 1200 grader F
RørmaterialeType 321 rustfritt stål
typenFor oksygentjeneste
Vakuum29 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.SakRørstørrelsetypenPris
HOSE MASTER G50CN10 1/2 tommer x 10 føtter kryogen slange | AE9UZD 6MP51 G50CN100.83 "Kryogen slange1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste3 775 NOK
HOSE MASTER G50CNG10 1/2 tommer x 10 føtter kryogen slange | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Kryogen slange m / SS-vakt1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste5 400 NOK
HOSE MASTER G50CX10 1/2 tommer x 10 føtter kryogen slange | AE9UZP 6MP61 G50CX100.83 "Kryogen slange5 / 8 "For oksygentjeneste4 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tomme x 10 fot kryogenslange
5 773 NOK / enhet