Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 tomme x 6 fot kryogen slange | AE9UZT 6MP64

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 tomme x 6 fot kryogenslange

På lager
Vare: AE9UZT Modell: G50CXG06Kryssreferanse: 6MP64
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
4 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen slange m / SS-vakt
Bøy radius5.5 "
FlettematerialeType 304 rustfritt stål
Tilkobling45 graders kvinnelig SAE
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slange utenfor Dia.1.13 "
Lengde72 "
Maks. Press1000 ved 72 grader F.
Rørstørrelse5 / 8 "
Temp. Område-321 til 1200 grader F
RørmaterialeType 321 rustfritt stål
typenFor oksygentjeneste
Vakuum29 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.SakRørstørrelsetypenPris
HOSE MASTER G50CN06 1/2 tomme x 6 fot kryogen slange | AE9UZB 6MP49 G50CN060.83 "Kryogen slange1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste3 098 NOK
HOSE MASTER G50CNG06 1/2 tomme x 6 fot kryogen slange | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kryogen slange m / SS-vakt1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste4 187 NOK
HOSE MASTER G50CX06 1/2 tomme x 6 fot kryogen slange | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kryogen slange5 / 8 "For oksygentjeneste3 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 tomme x 6 fot kryogenslange
4 476 NOK / enhet