Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G025SM120 Slange Metall 1/4 x 12 In | AE9UXZ 6MP23

HOSE MASTER G025SM120 slange metall 1/4 x 12 tommer

På lager
Vare: AE9UXZ Modell: G025SM120Kryssreferanse: 6MP23
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
869NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)4.5
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F1800
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G025CM120 Slange Metall 1/4 x 12 In | AE9UXY 6MP22 G025CM120Karbonstål hann NPT850 F849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G025SM120 slange metall 1/4 x 12 tommer
869NOK / enhet