Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL VR8215T1502 Gassventil med direkte tenning 1/2 | AH7MGM 36WH79

HONEYWELL VR8215T1502 Gassventil med direkte tenning 1/2

På lager
Vare: AH7MGM Modell: VR8215T1502Kryssreferanse: 36WH79
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
2 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve
Omgivelsestemp. Område-40 grader F til +175 grader F
BtuH150,000 til 200,000
Spole volt24
Gass TypeNG / LP
TenningstypeDirekte
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkinnstillingsområde3.0 "WC til 5.0" WC
VentiltypeSakte åpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • LP-konverteringssett: Ja
    • Inntakstrykk: Ja

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådePris
HONEYWELL SV9502H2522 Intermitterende pilotgassventil 1/2 | AH7MGN 36WH81 SV9502H25220 grader F til 175 grader F8 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL VR8215T1502 Gassventil med direkte tenning 1/2
2 450 NOK / enhet