Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL KV224DJ kuttbestandige hansker, X-Large Size, Kevlar Liner | AD2JLE 3PVD9

HONEYWELL KV224DJ kuttbestandige hansker, X-Large Size, Kevlar Liner

På lager
Vare: AD2JLE Modell: KV224DJKryssreferanse: 3PVD9
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
533NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level3
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGrå / Hvit
MansjettSikkerhet
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialLær
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialePremium skinn
PunkteringsbestandigJa
Størrelse2XL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4203293020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PERFEKT FIT

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
HONEYWELL KV224DL kuttbestandige hansker, middels størrelse, kevlarforing | AD2JLD 3PVD8 KV224DLUniversell2149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL KV224DJ kuttbestandige hansker, X-Large Size, Kevlar Liner
533NOK /pakke