HOFFMAN P2F1488 Ramme, 1400 x 800 x 800 mm | CH8QED

HOFFMAN P2F1488 Ramme, 1400 x 800 x 800 mm

Vare: CH8QED Modell: P2F1488
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrame

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOFFMAN P2F10125 Ramme, 1000 x 1200 x 500mm | CH8QDF P2F10125-
RFQ
HOFFMAN P2F1064 Ramme, 1000 x 600 x 400mm | CH8QDG P2F1064-
RFQ
HOFFMAN P2F1065 Ramme, 1000 x 600 x 500 mm | CH8QDH P2F1065-
RFQ
HOFFMAN P2F1066 Ramme, 1000 x 600 x 600mm | CH8QDJ P2F1066-
RFQ
HOFFMAN P2F1085 Ramme, 1000 x 800 x 500 mm | CH8QDK P2F1085-
RFQ
HOFFMAN P2F1086 Ramme, 1000 x 800 x 600 mm | CH8QDL P2F1086-
RFQ
HOFFMAN P2F1088 Ramme, 1000 x 800 x 800 mm | CH8QDM P2F1088-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN P2F1488 Ramme, 1400 x 800 x 800 mm