Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN AVK64 spjeldplatesett 5.62 tommers høyde x 7.5 tommers bredde | AH3HEC 32FL06

HOFFMAN AVK64 spjeldplatesett 5.62 tommers høyde x 7.5 tommers bredde

På lager
Vare: AH3HEC Modell: AVK64Kryssreferanse: 32FL06
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftplatesett
FARGEANSI 61 Grå
FinishPolyester pulverlakkert
Rammedybde0.31 "
Rammehøyde5.62 "
Rammemateriale14 ga. Stål
Frame Bredde7-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.33
Skipets lengde (cm)21.11
Skipets bredde (cm)16.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klippehøyde: 4.38 "
    • Kuttbredde: 6.00 "
    • Kuttedybde: 0.50 "
    • Spesielle funksjoner: (4) Lameller

Produktvarianter

ProduktModellRammedybdePris
HOFFMAN AVK43 spjeldplatesett 4.5 tommers høyde x 5.5 tommers bredde | AH3HEA 32FL04 AVK430.25 "637NOK
HOFFMAN AVK44 spjeldplatesett 5.62 tommers høyde x 5.5 tommers bredde | AH3HEB 32FL05 AVK440.25 "722NOK
HOFFMAN AVK66 spjeldplatesett 7.88 tommers høyde x 7.5 tommers bredde | AH3HED 32FL07 AVK660.31 "845NOK
HOFFMAN AVK86 spjeldplatesett 8.19 tommers høyde x 9.5 tommers bredde | AH3HEE 32FL08 AVK860.31 "930NOK
HOFFMAN AVK23 spjeldplatesett 3.25 tommers høyde x 3.25 tommers bredde | AH3HEN 32FL30 AVK230.19 "639NOK
HOFFMAN AVK33 spjeldplatesett 3.88 tommers høyde x 4.5 tommers bredde | AH3HEP 32FL31 AVK330.25 "621NOK
HOFFMAN AVK812 lamellplatesett 15.31 tommers høyde x 9.5 tommers bredde | AH3HEQ 32FL32 AVK8120.31 "1 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AVK64 spjeldplatesett 5.62 tommers høyde x 7.5 tommers bredde
804NOK / enhet