HOFFMAN AHE24X24X6 metallisk koblingsboksskap 24 Høyde x 24 B x 6 Dybde | AG2RKM 32FG31

HOFFMAN AHE24X24X6 metallisk koblingsboksskap 24" Høyde x 24" B x 6" Dybde

På lager
Vare: AG2RKM Modell: AHE24X24X6Kryssreferanse: 32FG31

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde24 "
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)61.6
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
HOFFMAN AHE6X6X4 Metallisk koblingsboks kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"552NOK
HOFFMAN AHE8X8X4 Metallisk koblingsboks kabinett 8 tommer høyde x 8 tommer bredde Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"692NOK
HOFFMAN AHE8X8X6 Metallisk koblingsboksskap 8 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"816NOK
HOFFMAN AHE10X10X6 Metallisk koblingsboks kabinett 10 tommer høyde x 10 tommer bredde Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "1 083 NOK
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallisk koblingsboksskap 12 "Høyde x 12" B x 4 "Dybde | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "1 075 NOK
HOFFMAN AHE12X12X6 Metallisk koblingsboks kabinett 12 tommer høyde x 12 tommer bredde Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "1 305 NOK
HOFFMAN AHE16X16X6 Metallisk koblingsboksskap 16 "Høyde x 16" B x 6 "Dybde | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AHE24X24X6 metallisk koblingsboksskap 24" Høyde x 24" B x 6" Dybde
5 023 NOK / enhet