Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEXARMOR 7071-S (7) ANSI/ISEA Kuttnivå A4, 1.5 mm hanske tykk, 13 4/5 tommer hanskelengde, svart/blått/gult | CR3XRV 793ZM3

HEXARMOR 7071-S (7) ANSI/ISEA snittnivå A4, 1.5 mm hanske tykk, 13 4/5 tommer hanskelengde, svart/blå/gul

På lager
Vare: CR3XRV Modell: 7071-S (7)Kryssreferanse: 793ZM3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

686NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
HEXARMOR 7071-XS (6) ANSI/ISEA Kuttnivå A4, 1.5 mm hanske tykk, 13 3/5 tommer hanskelengde, svart/blått/gult | CR3XRE 793ZM2 7071-XS (6)Hanske2686NOK
HEXARMOR 8180-L (9) Hanske, kuskinn, 76N, Grå/Sort, PR, L | CR3XRH 359TN1 8180-L (9)Hanske22 504 NOK
HEXARMOR 8180-XL (10) Hanske, kuskinn, 76W, Grå/Svart, PR, XL | CR3XRJ 359TN2 8180-XL (10)Hanske22 504 NOK
HEXARMOR 8180-XXL (11) Hanske, Cow Leather, 82N, Grå/Blck, PR, 2XL | CR3XRK 359TN3 8180-XXL (11)Hanske22 504 NOK
HEXARMOR 8180-XXXL (12) Hanske, Cow Leather, 82W, Grå/Blck, PR, 3XL | CR3XRL 359TN4 8180-XXXL (12)Hanske22 504 NOK
HEXARMOR 4075W-XXXL (12) Vernehanske, Grå/Hi-Vis/Rød/Wht, Xxxl, Pr | CR3XRM 801AV4 4075W-XXXL (12)Hanske2638NOK
HEXARMOR 8180-S (7) Hanske, kuskinn, 70N, Grå/Sort, PR, S | CR3XRU ​​359TM9 8180-S (7)Hanske22 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEXARMOR 7071-S (7) ANSI/ISEA snittnivå A4, 1.5 mm hanske tykk, 13 4/5 tommer hanskelengde, svart/blå/gul
686NOK /pakke