Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4184-2.5CNW038S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 x 0.45 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK | CH3XCR

HELICOIL 4184-2.5CNW038S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 x 0.45 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK

På lager
Vare: CH3XCR Modell: 4184-2.5CNW038S

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
17 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse2.55mm
FôrStrip Feed
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.3.45mm
Sett inn lengde3.8mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Trykk på størrelserM3 x 0.5
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2.5 x 0.45
GjengetypeMetrisk grov, skruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4184-2.5CNW038S Tanged skruelåseinnsats, metrisk grov, M2.5 x 0.45 gjengestørrelse, strimmelmating, 1000PK
17 938 NOK /pakke