Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3591-16CN1500 Tanged skrue låseinnsats, fin, 1-14 gjengestørrelse | CH3WZZ

HELICOIL 3591-16CN1500 Tanged skrue låseinnsats, fin, 1-14 gjenger str.

På lager
Vare: CH3WZZ Modell: 3591-16CN1500

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 1 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.171 "
Sett inn lengde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-14
GjengetypeSkruelåsing, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3591-16CN1500 Tanged skrue låseinnsats, fin, 1-14 gjenger str.
227NOK / enhet