Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 3585-18CN1125 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/8-7 gjengestørrelse, rustfritt stål | CH3WVV

HELICOIL 3585-18CN1125 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/8-7 gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CH3WVV Modell: 3585-18CN1125

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 11 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.335 "
Sett inn lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 1 / 8-7
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 3585-18CN1125 Tanged skruelåseinnsats, grov, 1 1/8-7 gjengestørrelse, rustfritt stål
235NOK / enhet