Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS120036 rektangulær oppbevaringsboks, rommer rør, hetteglass, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tommer Størrelse | CE9QQL 55PT22

HEATHROW SCIENTIFIC HS120036 rektangulær oppbevaringsboks, rommer rør, hetteglass, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9QQL Modell: HS120036Kryssreferanse: 55PT22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
565NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsboks
FARGEGrønn
Romstørrelse31 / 64 "
Dybde5-7 / 64 "
Høyde1-29 / 32 "
HolderRør, hetteglass
Lengde5-7 / 64 "
Materialepolypropylen
Antall rom81
Antall spilleautomater81
typenAutoklaver
Bredde5-7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeLengdeAntall romBreddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQA 55PT28 HS120042Fjern6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5675NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQB 55PT29 HS120043Svart6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5641NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQC 55PT30 HS120044Blå/grønn/oransje/rosa/gul6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5785NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQD 55PT31 HS120201Blå6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5589NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQE 55PT32 HS120202Grønn6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5589NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQF 55PT33 HS120203Gul6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5589NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Rektangulær oppbevaringsboks, holder til rør, hetteglass, 2-13/64 x 6 x 6 tommers størrelse | CE9QQG 55PT34 HS120204oransje6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120036 rektangulær oppbevaringsboks, rommer rør, hetteglass, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tommer størrelse
565NOK /pakke