Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tommers sokkel Klar Pvc | AC8MEG 3CEH5

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tommers sokkel klar Pvc

På lager
Vare: AC8MEG Modell: YS00150SKryssref: 3CEH5
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
2 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
TilkoblingSocket
Høyde5.85 "
MaterialeKlar PVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse1.5 "
Bredde2.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingstypeHøydeMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10150T Y-sil 1 1/2 tomme gjenget | AC8MCP 3CED2 YS10150Tgjenget-5.85 "PVC2.94 "2 778 NOK
HAYWARD YS10150S Y-sil 1 1/2 tommers sokkel | AC8MCR 3CED4 YS10150SSocketSocket5.85 "PVC2.94 "2 828 NOK
HAYWARD YS00150T Y-sil 1 1/2 tommer gjenget klar Pvc | AC8MEE 3CEH3 YS00150Tgjengetgjenget5.85 "Klar PVC2.94 "2 881 NOK
HAYWARD YS10150TU Y-sil 1 1/2 tommer True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUgjenget-5.85 "PVC2.94 "3 209 NOK
HAYWARD YS20150S Y-sil 1 1/2 tommers stikkontakt | AC8MFU 3CET3 YS20150SSocket-5.81 "CPVC2.63 "7 773 NOK
HAYWARD YS20150T Y-sil 1 1/2 tommers gjengetilkobling | AC8MFW 3CET5 YS20150TTråd-5.81 "CPVC2.63 "7 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tommers sokkel klar Pvc
2 894 NOK / enhet