Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YC10300S Y tilbakeslagsventil PVC 3-tommers stikkontakt | AH8LNB 38W099

HAYWARD YC10300S Y tilbakeslagsventil PVC 3 tommers sokkel

På lager
Vare: AH8LNB Modell: YC10300SKryssreferanse: 38W099
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
9 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Kontrollventil
Lue til innløpssenter7-13 / 32 "
TilkoblingstypeSocket
Sprekktrykk1 psi
Flow110 gpm
Hex størrelse3.5 "
Lengde10 5 / 16 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde9.593
Forsegl materialeFPM
SetematerialeFPM
Størrelse3"
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeTilkoblingstypeFlowSetematerialeStørrelseBreddeHex størrelseLengdePris
HAYWARD YC10050T Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme gjenget | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMgjenget0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "1 797 NOK
HAYWARD YC10050S Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers stikkontakt | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMSocket0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "2 008 NOK
HAYWARD YC10050F Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme flenset | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMmed flens0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "2 668 NOK
HAYWARD YC10100T Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommer gjenget | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMgjenget9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 461 NOK
HAYWARD YC10100S Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommers stikkontakt | AH8LML 38W084 YC10100SFPMSocket9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 184 NOK
HAYWARD YC10100F Y tilbakeslagsventil PVC 1 tomme flens | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMmed flens9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "3 616 NOK
HAYWARD YC10125T Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer gjenget | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMgjenget26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "3 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YC10300S Y tilbakeslagsventil PVC 3 tommers sokkel
9 730 NOK / enhet