Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YC10075T Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers gjenget | AC7VEY 38W080

HAYWARD YC10075T Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tomme gjenget

På lager
Vare: AC7VEY Modell: YC10075TKryssreferanse: 38W080
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
1 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Kontrollventil
Lue til innløpssenter2-29 / 32 "
Tilkoblingstypegjenget
Sprekktrykk1 psi
Flow3 gpm
Hex størrelse1.25 "
Lengde4.187 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde3 23 / 32 "
Forsegl materialeFPM
SetematerialeFPM
Størrelse3 / 4 "
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlowHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
HAYWARD YC10075S Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers stikkontakt | AC7VEZ 38W081 YC10075SSocket3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "1 909 NOK
HAYWARD YC10075F Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers flens | AC7VFA 38W082 YC10075Fmed flens3 gpm1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "2 663 NOK
HAYWARD YC10200S Y tilbakeslagsventil Pvc 2-tommers stikkontakt | AC7VFB 38W093 YC10200SSocket65 gpm2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "4 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YC10075T Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tomme gjenget
1 990 NOK / enhet