Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD PR20075T Trykkregulator 3/4 tommer 5 til 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7

HAYWARD PR20075T trykkregulator 3/4 tommer 5 til 75 psi

På lager
Vare: AC9MYJ Modell: PR20075TKryssref: 3HMG7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
19 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialCPVC
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn1 / 4 "
Høyde9.25 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde4.125 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde5 til 75 psi
Forsegl materialeFPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
HAYWARD PR10025T Trykkregulator 1/4 tommer 5 til 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "6 305 NOK
HAYWARD PR10050T Trykkregulator 1/2 tommer 5 til 75 psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "7 016 NOK
HAYWARD PR10075T Trykkregulator 3/4 tommer 5 til 75 psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "11 518 NOK
HAYWARD PR10100T Trykkregulator 1 tommer 5 til 75 psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"13 422 NOK
HAYWARD PR10150T Trykkregulator 1-1 / 2 tommer 5 til 75 psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "15 974 NOK
HAYWARD PR20025T Trykkregulator 1/4 tommer 5 til 75 psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "10 852 NOK
HAYWARD PR20050T Trykkregulator 1/2 tommer 5 til 75 psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "12 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD PR20075T trykkregulator 3/4 tommer 5 til 75 psi
19 390 NOK / enhet