Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAWS 7620 Øyewash kranmontering 3-1 / 2 Bredde 4 Dybde | AG9BZK 11L739

HAWS 7620 Øyeskyllekranfeste 3-1/2 Bredde 4 Dybde

På lager
Vare: AG9BZK Modell: 7620Kryssreferanse: 11L739
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
4 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask
Montert / Umontertmontert
FARGESølv
Dybde4"
Øyevask aktiveres avRotasjon av øyevaskhodet
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Monteringsstørrelse55/64 "-27 Kvinne
Hode Dia.3.5 "
HodematerialeRustfritt stål
Høyde2"
MonteringKran
Antall hoder1
VentilmaterialeRustfritt stål
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDybdeMonteringBreddeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeMonteringsstørrelsePris
HAWS 7324 Øyne- / ansiktsvask Veggfeste | AG9CGT 16D370 732413 "--Wall5"TrykkhåndtakMessing-6 675 NOK
HAWS 7655WCC Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Wall14 "Trekk håndtaketMessing-23 203 NOK
HAWS 7655WCSM Øye- / ansiktsvasklaboratorium Trekk ned veggen | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Wall14.5 "Trekk håndtaketMessing-25 077 NOK
HAWS 7656WCC Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Wall14 "Trekk håndtaketMessing-28 798 NOK
HAWS 7656WCSM Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Wall14.5 "Trekk håndtaketMessing-36 013 NOK
HAWS 7611 Eyewash Deck Mount 11-1 / 2 Bredde 11-1 / 2 Dybde | AH9KDM 3RVF6 76118.5 "Chrome11.5 "Dekk11.5 "SvingeForkrommet messing1/2 "NPT Kvinne8 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS 7620 Øyeskyllekranfeste 3-1/2 Bredde 4 Dybde
4 714 NOK / enhet