Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAWS 7611 Eyewash Deck Mount 11-1 / 2 Bredde 11-1 / 2 Dybde | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Øyeskylledekkfeste 11-1/2 Bredde 11-1/2 Dybde

På lager
Vare: AH9KDM Modell: 7611Kryssreferanse: 3RVF6
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
8 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask
Montert / Umontertmontert
FARGEChrome
Dybde11.5 "
Øyevask aktiveres avSvinge
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.2.25 "
HodematerialeABS plast
Høyde8.5 "
MonteringDekk
Antall hoder1
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDybdeMonteringBreddeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeMonteringsstørrelsePris
HAWS 7620 Øyewash kranmontering 3-1 / 2 Bredde 4 Dybde | AG9BZK 11L739 76202"Sølv4"Kran3.5 "Rotasjon av øyevaskhodetRustfritt stål55/64 "-27 Kvinne4 811 NOK
HAWS 7324 Øyne- / ansiktsvask Veggfeste | AG9CGT 16D370 732413 "--Wall5"TrykkhåndtakMessing-7 153 NOK
HAWS 7655WCC Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Wall14 "Trekk håndtaketMessing-24 632 NOK
HAWS 7655WCSM Øye- / ansiktsvasklaboratorium Trekk ned veggen | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Wall14.5 "Trekk håndtaketMessing-25 305 NOK
HAWS 7656WCC Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Wall14 "Trekk håndtaketMessing-30 584 NOK
HAWS 7656WCSM Øye- / ansiktsvask Lab Pull Down Wall | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Wall14.5 "Trekk håndtaketMessing-36 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS 7611 Øyeskylledekkfeste 11-1/2 Bredde 11-1/2 Dybde
8 455 NOK / enhet