Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASTINGS FILTRE AF1082 Luftfilter Element/panel 14-21/32 Tommer Lengde | AC3ZVF 2XXD7

HASTINGS FILTERS AF1082 Luftfilter Element/panel 14-21/32 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC3ZVF Modell: AF1082Kryssreferanse: 2XXD7
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
LuftfilterdesignPanel
Høyde1 9 / 32 "
Lengde14 21 / 32 "
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
HASTINGS FILTER AF1198 Luftfilterelement / panel 11-13 / 32 tommers lengde | AC3ZRQ 2XWR7 AF11981 31 / 32 "11 13 / 32 "7.593103NOK
HASTINGS FILTER AF954 Luftfilterelement / panel 11-1 / 2 tommers lengde | AC3ZRR 2XWR8 AF9541 21 / 32 "11.5 "7.031 "32NOK
HASTINGS FILTER AF951 Luftfilterelement / panel 9-17 / 32 tommers lengde | AC3ZRU 2XWT2 AF9511 9 / 16 "9 17 / 32 "9 17 / 32 "27NOK
HASTINGS FILTRE AF1077 Luftfilter Element/panel 12-19/32 Tommer Lengde | AC3ZRZ 2XWT8 AF10771 13 / 32 "12.5939 11 / 32 "54NOK
HASTINGS FILTRE AF481 Luftfilter Element/panel 12-19/32 Tommer Lengde | AC3ZTE 2XWU5 AF4811.625 "12.5935 29 / 32 "23NOK
HASTINGS FILTER AF1062 Luftfilter Element/panel 10-7/16 Tommer Lengde | AC3ZTJ 2XWU9 AF10621 5 / 16 "10.437 "6.59330NOK
HASTINGS FILTER AF975 Luftfilter Element/panel 10-31/32 Tommer Lengde | AC3ZTK 2XWX1 AF9751 23 / 32 "10 31 / 32 "7.38 "50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1082 Luftfilter Element/panel 14-21/32 Tommer Lengde
38NOK / enhet