Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 09200035426 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, grå, stål, Ip44/Ip65/Ip67, stål | CU8EYP 793X86

HARTING 09200035426 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, grå, stål, Ip44/Ip65/Ip67, stål

På lager
Vare: CU8EYP Modell: 09200035426Kryssreferanse: 793X86
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
268NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 09200035449 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, svart, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYK 793X89 09200035449329NOK
HARTING 09200035445 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, grå, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYL 793X88 09200035445329NOK
HARTING 09200035408 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, grå, polykarbonat, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYM 793X81 09200035408304NOK
HARTING 09200035422 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, Enkeltspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYN 793X84 09200035422277NOK
HARTING 09200035425 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, Enkeltspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYQ 793X85 09200035425268NOK
HARTING 09200035427 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, Enkeltspak, Grå, Stål, Ip44/Ip65/Ip67, Stål | CU8EYR 793X87 09200035427321NOK
HARTING 09140025401 Rektangulært koblingsdeksel, Størrelse Modular Twin, Enkeltspak, Grå, Ip65, Aluminium/Sink | CU8EYY 793XN1 09140025401426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 09200035426 Rektangulært koblingsdeksel, størrelse 3 A, enkeltspak, grå, stål, Ip44/Ip65/Ip67, stål
268NOK / enhet