HARRINGTON NERP015S-10 Elektrisk kjettingtalje 3000 Lb. 10 fot | AB8HLZ 25K655

HARRINGTON NERP015S-10 Elektrisk kjedetalje 3000 Lb. 10 fot

På lager
Vare: AB8HLZ Modell: NERP015S-10Kryssref: 25K655

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt8.6
Bjelkehøyde5"
BremsElektromagnetisk
Kapasitet3000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 1/4 til 6 "
Takhøyde22.375 "
Husdybde9.5 "
Husets lengde25.375 "
Husets bredde16 13 / 16 "
Heis10 ft.
Løftehastighet18 fpm
Lastekapasitet3000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker22.375 "
Minimum radiuskurve59.125 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning208/230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-10 Elektrisk kjettingheis 250 Lb. 10 føtter | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75149 771 NOK
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Elektrisk kjedetalje 250 Lb. 10 fot | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75266 459 NOK
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 10 fot | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75263 994 NOK
HARRINGTON NERP003H-10 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2157 239 NOK
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2274 778 NOK
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2273 050 NOK
HARRINGTON NERP003S-10 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75143 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP015S-10 Elektrisk kjedetalje 3000 Lb. 10 fot
81 964 NOK / enhet