HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 føtter | AB8HRN 25K761

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Elektrisk Kjedetalje 20000 Lb. 10 fot

På lager
Vare: AB8HRN Modell: NERM100SD-L-10 / 230vKryssref: 25K761

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

406 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt17.3x2
Bjelkehøyde6-7 / 8 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet20,000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110v
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde5 1/2 til 8 11/16 "
Takhøyde46.5 "
Husdybde10.5 "
Husets lengde28.875 "
Husets bredde13.25 "
Heis10 ft.
Løftehastighet11 / 3.5 fpm
Lastekapasitet20,000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker46.5 "
Minimum radiuskurve98.375 "
Motor HP4.7x2
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving4
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 410.4
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusdybdeForsterker @ Lav voltBremsHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON NERM100L-L-10 Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 føtter | AB8HQX 25K746 NERM100L-L-1010.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "312 439 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 føtter | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "328 786 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 fot | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "351 168 NOK
HARRINGTON NERM100S-L-10 Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 føtter | AB8HRG 25K755 NERM100S-L-1010.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "368 303 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 10 føtter | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460v10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "406 733 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Elektrisk kjettingheis Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85 NERM020CD-L-10 / 230V8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "123 457 NOK
HARRINGTON NERM020CD - L-10 / 460V Elektrisk kjettingtalje Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "123 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Elektrisk Kjedetalje 20000 Lb. 10 fot
406 729 NOK / enhet