HARRINGTON NER005LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 10 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQN 33RV67

HARRINGTON NER005LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 1000lb 10 fot 15/2.5 fpm

På lager
Vare: AG3PQN Modell: NER005LD-FG-10Kryssreferanse: 33RV67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
BremsLikestrøm
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishEpoxy maling
Takhøyde14.625 "
Husdybde14.625 "
Husets lengde22.375 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis10 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker14.625 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPAntall hastigheterSpenningTakhøydePris
HARRINGTON NER003L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 10 fot 15 fpm | AG3PPX 33RV52 NER003L-FG-10500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "90 912 NOK
HARRINGTON NER005L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 1000lb. 10 fot 15 fpm | AG3PQA 33RV55 NER005L-FG-101000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "85 815 NOK
HARRINGTON NER010L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 2000lb. 10 fot 14fpm | AG3PQD 33RV58 NER010L-FG-102000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "100 411 NOK
HARRINGTON NER020L-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 4000lb. 10 fot 14fpm | AG3PQG 33RV61 NER020L-FG-104000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "118 711 NOK
HARRINGTON NER003LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 10 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQK 33RV64 NER003LD-FG-10500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "105 041 NOK
HARRINGTON NER010LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb 10 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQR 33RV70 NER010LD-FG-102000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "115 690 NOK
HARRINGTON NER020LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 10 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQV 33RV73 NER020LD-FG-104000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "143 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NER005LD-FG-10 Elektrisk kjettingtalje 1000lb 10 fot 15/2.5 fpm
104 901 NOK / enhet