HARRINGTON ED220DSA-10 Elektrisk kjettingheis 220 Lb 10 fot 120 | AF7ZJR 23XR06

HARRINGTON ED220DSA-10 Elektrisk kjedetalje 220 Lb 10 fot 120

På lager
Vare: AF7ZJR Modell: ED220DSA-10Kryssref: 23XR06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt5
BremsElektromekanisk og regenerativ
Kapasitet220 lb.
KlassifiseringH2
ClutchFriksjon
FARGEHvit og oransje
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning7 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde12-13 / 32 "
Husdybde5"
Husets lengde16 29 / 32 "
Husets bredde6 13 / 64 "
Hz60
Heis10 ft.
Løftehastighet43 / 10 fpm
Lastekapasitet220 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker12-13 / 32 "
Motor HP0.4
Antall hastigheter2
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON ED250DS-10 Elektrisk kjedetalje 250 Lb. 10 fot | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.47 981 NOK
HARRINGTON ED525DS-10 Elektrisk kjedetalje 525 Lb. 10 fot | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.55 428 NOK
HARRINGTON ED1050DS-10 Elektrisk kjettingtalje 1050 Lb. 10 fot | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm-65 928 NOK
HARRINGTON ED525DSA-10 Elektrisk kjedetalje 525 Lb 10 fot 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.71 844 NOK
HARRINGTON ED1050DSA-10 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb 10 fot 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.80 724 NOK
HARRINGTON ED125DS-10 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.43 521 NOK
HARRINGTON ED125DSA-10 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.55 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ED220DSA-10 Elektrisk kjedetalje 220 Lb 10 fot 120
56 787 NOK / enhet