Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON W-625-P-1 Hjul 1800 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme | AE6VTR 5VJ70

HAMILTON W-625-P-1 Hjul 1800 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AE6VTR Modell: W-625-P-1Kryssreferanse: 5VJ70
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1-15 / 16 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeFenol
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Passer til aksel1"
Navlengde3.25 "
Navbredde3-1 / 4 "
Lastevurdering1800 lb.
Ikke-merkingJa
Erstatning for5VH25
Motstandsdyktig motVann, olje, lette kjemikalier
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Hjul 850 Lb. 4 D x 2 tommer | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 til 999 lb.850 lb.NeiVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-30 grader til 600 grader F3 984 NOK
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Hjul 1200 Lb. 6 D x 2 tommer | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1200 lb.NeiVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-30 grader til 600 grader F7 822 NOK
HAMILTON W-620-LP-3/4 styrehjul 1500 Lb. 6 D x 2 tommer | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 til 2999 lb.1500 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 300 grader F793NOK
HAMILTON W-820-LP-3/4 styrehjul 1750 Lb. 8 D x 2 tommer | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 til 2999 lb.1750 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 300 grader F1 218 NOK
HAMILTON W-1030-LP-1 Hjul 3600 Lb. 10 D x 3 tommer | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 til 5999 lb.3600 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 300 grader F2 573 NOK
HAMILTON W-1230-LP-1 Hjul 4400 Lb. 12 D x 3 tommer | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 til 5999 lb.4400 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 300 grader F3 228 NOK
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Hjul 960 Lb. 6 D x 2 tommer | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 til 999 lb.960 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 175 grader F806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON W-625-P-1 Hjul 1800 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme
574NOK / enhet