HALLOWELL KISE21HG End Slope Topp | AD8BQH 4HU63

HALLOWELL KISE21HG End Slope Topp

På lager
Vare: AD8BQH Modell: KISE21HGKryssref: 4HU63

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrå toppende
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Generell dybde21 "
Total høyde7"
UnderkategoriSkrå toppende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEGenerell dybdeTotal høydePris
HALLOWELL KISE12PT End Slope Topp | AD8BQA 4HU56 KISE12PTParchment12 "4"170NOK
HALLOWELL KISE15PT End Slope Topp | AD8BQB 4HU57 KISE15PTParchment15 "5"190NOK
HALLOWELL KISE18PT End Slope Topp | AD8BQC 4HU58 KISE18PTParchment18 "6"199NOK
HALLOWELL KISE21PT End Slope Topp | AD8BQD 4HU59 KISE21PTParchment21 "7"207NOK
HALLOWELL KISE12HG End Slope Topp | AD8BQE 4HU60 KISE12HGGrå12 "4"170NOK
HALLOWELL KISE15HG End Slope Topp | AD8BQF 4HU61 KISE15HGGrå15 "5"190NOK
HALLOWELL KISE18HG End Slope Topp | AD8BQG 4HU62 KISE18HGGrå18 "6"199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL KISE21HG End Slope Topp
207NOK / enhet