Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Eyewash Deck Mount Høyre 17-3/8w 4-1/8d | AC2PJC 2LVK2

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Øyewash Deck Mount Right 17-3 / 8w 4-1 / 8d

På lager
Vare: AC2PJC Modell: G1806Kryssref: 2LVK2
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
6 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask
ADA-kompatibelNei
FARGEChrome
Dybde4.125 "
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskAluminium
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.2.25 "
Høyde11.125 "
MonteringDekk, høyre hånd
Antall hoder2
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde17.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Merkevaren G6020 Termostatisk blandeventil: Denne enheten brukes med Guardian G1806 øye-/ansiktsvask for å levere lunkent vann (ved å blande varmt og kaldt vann) under en nødsituasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1-2014

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er formålet med støvdeksler i sprøytehoder?

A. Hvert sprayhode har et flip-top støvdeksel i nylon for å forhindre støv og rusk når det ikke er i bruk.

Q. Hva er bruken av et flagghåndtak?

A. Flagghåndtaket av skyvetypen hjelper til med å manuelt åpne eller lukke ventilåpningen for å kontrollere væskestrømmen i systemet.

Q. Hva er fordelen med en PTFE-tetning?

A. Kuleventilen har en PTFE-tetning for å gi bobletett avstengning (null lekkasje) i øyeskyllesystemet.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakSkål Dia.typenPris
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Øyeskyll, veggmontert, plastskål | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-3 966 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 øyespyler, veggmontert, rustfri stålskål | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-5 428 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Øyeskyll, veggmontert, rustfritt stål skål og deksel | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1 / 2 "-8 991 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Øyeskyll, sokkelfeste, plast, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-5 693 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Øyeskyll, sokkelfeste, rustfritt stål, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-7 331 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Øyeskyll, med deksel, sokkelfeste, rustfritt stål, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1 / 2 "-10 773 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Høyre 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---5 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Øyewash Deck Mount Right 17-3 / 8w 4-1 / 8d
6 038 NOK / enhet