Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 40232-3 aluminiumsreflektor | AB9FJP 2CVN2

GROTE 40232-3 aluminiumsreflektor

På lager
Vare: AB9FJP Modell: 40232-3Kryssreferanse: 2CVN2
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkrylreflektor
FARGERød
Diameter4 11 / 16 "
MaterialeAkryl
FormRund
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFormBreddePris
GROTE 41032-3 Akrylreflektor Oval Rød | AB9FJQ 2CVN3 41032-3Oval1.88 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 40232-3 aluminiumsreflektor
65NOK / enhet