Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 40193 Reflektor Armored Yellow Diameter 3 5/8 In | AC3REU 2VNE5

GROTE 40193 Reflektor Armored Yellow Diameter 3 5/8 In

På lager
Vare: AC3REU Modell: 40193Kryssreferanse: 2VNE5
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflektor
FARGEGul
Diameter3.625 "
MaterialeStål
FormOval
typenPansret, skruefeste
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeBreddePris
GROTE 40192 Reflektor Armored Red Diameter 3 5/8 In | AC3RET 2VNE4 40192Rød3.625 "Stål3 / 4 "106NOK
GROTE 40232 Reflektor Armored Red Diameter 4 11/16 In | AC3REV 2VNE6 40232Rød4 11 / 16 "Aluminum3 / 8 "71NOK
GROTE 40233 Reflektor Armored Yellow Diameter 4 11/16 In | AC3REW 2VNE7 40233Gul4 11 / 16 "Aluminum3 / 8 "71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 40193 Reflektor Armored Yellow Diameter 3 5/8 In
125NOK / enhet