Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TREADING 313541 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 31.75 mm Gjengelengde, 74.63 mm Lengde | CR3JAM 449T24

GREENFIELD THREADING 313541 Spiralfløytekran, M10X1.5 gjengestørrelse, 31.75 mm gjengelengde, 74.63 mm lengde

På lager
Vare: CR3JAM Modell: 313541Kryssref: 449T24
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GREENFIELD TREADING 313590 Tap Extension, 3-13/16 tommers totallengde | CR3HUQ 449R95 313590Extension646NOK
GREENFIELD TREADING 367305 Spiral Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXA 15J947 367305Spiralfløytekran288NOK
GREENFIELD TREADING 367313 Spiral Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXB 15J960 367313Spiralfløytekran228NOK
GREENFIELD TREADING 330195 Spiral Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXE 434Y56 330195Spiralfløytekran323NOK
GREENFIELD TREADING 367321 Spiral Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXF 15J948 367321Spiralfløytekran281NOK
GREENFIELD TREADING 367339 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXG 15J961 367339Spiralfløytekran255NOK
GREENFIELD TRÅDING 330205 Spiralfløytekran, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3HXJ 434Y66 330205Spiralfløytekran318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 313541 Spiralfløytekran, M10X1.5 gjengestørrelse, 31.75 mm gjengelengde, 74.63 mm lengde
287NOK / enhet