GRÅ SP25 lufthydraulisk trykk 25 tykk luftpumpe 70-3/8 tommer | AH6TYP 36G643

GRAY SP25 lufthydraulisk presse 25 tykk luftpumpe 70-3/8 tommer

Vare: AH6TYP Modell: SP25 AirKryssref.: 36G643
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

64 714 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde70.375 "
Base bredde40.5 "
Seng høyde44 "
Sylinderslag6-1 / 4 "
Rammekapasitet25 tonn
RammetypeH Ramme
Slangelengde5 fot 2 "
Total høyde70.375 "
Pump Handle Effort @ Nominell kapasitet (Lb.)Luft/hydraulisk kraftenhet
PumpetypeAir
Ram Travel15-3 / 4 "
Total høyde70.38 "
Total bredde40-1 / 2 "
Arbeidshøyde44 "
Arbeidsbredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.5
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)64.77
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeRammetypeSlangelengdeTotal høydePumpetypePris
GRÅ SP-75S Gulvbutikkpresse | AA3KUH 11N162 SP-75S44 "78 "Stål5 fot 6 "85 "Luft / Hyd.197 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY SP25 lufthydraulisk presse 25 tykk luftpumpe 70-3/8 tommer
64 714 NOK / enhet