Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.037.0375 Wedge Anchor 3/8 3-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HFZ 31JP15

GRAINGER U70411.037.0375 Kileanker 3/8 3-3/4 zinkbelagt karbonstål, 10PK

På lager
Vare: AG2HFZ Modell: U70411.037.0375Kryssreferanse: 31JP15
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.75 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse3 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.037.0375 Kileanker 3/8 3-3/4 zinkbelagt karbonstål, 10PK
119NOK /pakke