Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51680.021.0250 Tappeplateskrue Flat #12-14 2-1/2 tomme, 100PK | AG2HCZ 31JN44

GRAINGER U51680.021.0250 Tappeplate skrue flat #12-14 2-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HCZ Modell: U51680.021.0250Kryssref.: 31JN44 / 155W17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

511NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 til 0.412 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8532
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51680.021.0250 Tappeplate skrue flat #12-14 2-1/2 tommer, 100PK
511NOK /pakke