Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51660.019.0062 Tappplate med skruepanne #10-16 5/8 tommer, 100PK | AG2HBK 31JN07

GRAINGER U51660.019.0062 Tappplate med skruepanne #10-16 5/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBK Modell: U51660.019.0062Kryssref.: 31JN07 / 155W06
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.357 til 0.373 "
Hodehøyde0.122 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51660.019.0062 Tappplate med skruepanne #10-16 5/8 tommer, 100PK
196NOK /pakke