Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51341.025.0062 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK | AH3EPB 31JV49

GRAINGER U51341.025.0062 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EPB Modell: U51341.025.0062Kryssref: 31JV49 / 127M95
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.389 til 0.414 "
Hodehøyde0.155 til 0.17 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51341.025.0062 Maskinskrue Fillister 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK
188NOK /pakke