Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.025.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK | AG2HTD 31JV31

GRAINGER U51300.025.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK

På lager
Vare: AG2HTD Modell: U51300.025.0037Kryssref: 31JV31 / 127M77

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1827
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.025.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK
90NOK /pakke