Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.019.0225 Maskinskrue Rund 10-24 X 2 1/4 Lengde, 50PK | AG2KRW 31KJ32

GRAINGER U51213.019.0225 Maskinskrue rund 10-24 X 2 1/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRW Modell: U51213.019.0225Kryssref: 31KJ32 / 127P08
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3456
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.019.0225 Maskinskrue rund 10-24 X 2 1/4 Lengde, 50PK
131NOK /pakke