Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51122.037.0100 Maskinskrue Ss 3/8-16 X 1 Lengde, 25PK | AH3END 31JU97

GRAINGER U51122.037.0100 Maskinskrue Ss 3/8-16 X 1 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3END Modell: U51122.037.0100Kryss Ref: 31JU97 / 127M44
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.716 til 0.740 "
Hodehøyde0.244 til 0.261 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3794
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51122.037.0100 Maskinskrue Ss 3/8-16 X 1 Lengde, 25PK
297NOK /pakke