Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51122.025.0100 Maskinskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK | AG2HRJ 31JU93

GRAINGER U51122.025.0100 Maskinskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HRJ Modell: U51122.025.0100Kryss Ref: 31JU93 / 127M40
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.473 til 0.492 "
Hodehøyde0.162 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.302
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51122.025.0100 Maskinskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK
187NOK /pakke