Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51110.019.0200 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KRQ 31KJ25

GRAINGER U51110.019.0200 Maskinskrue Flat rustfritt stål 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRQ Modell: U51110.019.0200Kryssref: 31KJ25 / 127P01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2907
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51110.019.0200 Maskinskrue Flat rustfritt stål 10-24 X 2 Lengde, 50PK
191NOK /pakke