Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U49250.016.0050 Treskrue #8 1/2 tommers messingspor, 100PK | AG2FZR 31JF96

GRAINGER U49250.016.0050 Treskrue #8 1/2 tommers messingspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FZR Modell: U49250.016.0050Kryssref: 31JF96
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.126 til 0.152 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U49250.016.0050 Treskrue #8 1/2 tommers messingspor, 100PK
143NOK /pakke