Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.025.0050 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EMG 31JU60

GRAINGER U48300.025.0050 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMG Modell: U48300.025.0050Kryss Ref: 31JU60 / 127M07
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
403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.025.0050 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
403NOK /pakke