Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK | AH3EJC 31JT59

GRAINGER U48170.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EJC Modell: U48170.016.0125Kryssref: 31JT59
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1476
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK
153NOK /pakke