Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34122.018.0616 Blindnagle 3/16 Tommer 1.200 Tommer Flens, 250PK | AG2WNA 32ML09

GRAINGER U34122.018.0616 Blindnagle 3/16 tommer 1.200 tommer flens, 250PK

På lager
Vare: AG2WNA Modell: U34122.018.0616Kryssref: 32ML09 / 163Y60
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
863NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.876 til 1.000 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.2 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)380 kg
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34122.018.0616 Blindnagle 3/16 tommer 1.200 tommer flens, 250PK
863NOK /pakke